曜日別特売
50-3827 角底袋 バラエティ ササガワ 30087584

角底袋 バラエティ

(1件のレビュー)
取扱い終了
マチ(mm)80
寸法(幅W×高さH)(mm)210×385
内容量1包(100枚)注文コード30087584品番50-3827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

衣料・雑貨・食品・ドラッグストアなど幅広く利用される、無地のシンプルなマチ付袋です。
表面に光沢のあるPP貼り加工を施しているので、高級ギフトにもおすすめです。

模様ロマネスク寸法(幅W×高さH)(mm)210×385材質晒クラフト紙(70g/m2)マチ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20980812
2023-05-18
用途: お買い物商品のお渡しに
さわい薬店卸売・小売業

このデザインの物を現在使用中ですが 残り少なくなったのでネット検索で見つかり、御社に発注したらば、最初は受注されたけど その後、廃盤通告のメールがありました。とても残念です。 その後のメール配信では在庫有りみたいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする