曜日別特売

CBN スーパースパイラルロングテーパーネックボールエンドミル ノンコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
有効長l1(mm)
16
全長(mm)
53
刃長(mm)
1.2
注文コード
30089158
品番
SSPBTN220 R1X30'X16
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
全長(mm)
53
刃数
2
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
1.2
材質
CBN
有効長l1(mm)
16
首元径(mm)
d1:2.21、d2:2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする