NS(日進工具)
アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ) ノンコーティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
9
1
1.5
10
11
12
2
2.5
3
4
5
6
8
9
シャンク径(Φmm)
10
4
40
12
6
8
10
刃長(mm)
36
4
6
40
44
48
8
10
12
16
20
24
32
36
全長(mm)
100
50
100
110
55
60
65
75
90
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30090095
品番
AL4D-2 D9
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
36
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
100
材質
超硬合金
刃数
2
ねじれ角(°)
45
トラスコ品番
492-4975