AL2D-2DLC D10 アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプ NS(日進工具) 30090174

アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)10
10
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.5
11
12
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)20
20
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
3
22
24
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
全長(mm)75
内容量1本注文コード30090174品番AL2D-2DLC D10
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)10材質超硬合金刃長(mm)20刃数2全長(mm)75表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする