VQZ1120-5LB1-M5 VQ Series(VQZ112~) SMC 30090374

 

VQZ1120-5LB1-M5 VQ Series(VQZ112~) SMC 30090374
VQZ1120-5LB1-M5 VQ Series(VQZ112~) SMC 30090374

VQ Series(VQZ112~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24使用流体空気ポート管接続口径【A・B】(M5)M5ねじ注文コード30090374品番VQZ1120-5LB1-M5
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
切換方式(1)2位置シングルリード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(B)ロック式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(M5)M5ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする