SMC
VQ Series(VQZ112~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
使用流体
空気
注文コード
30090426
品番
VQZ1120-5LJ1-C6
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・使用流体・ポート管接続口径
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
Φ6用ワンタッチ管継手
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24