曜日別特売
JCH-12D2-P 人感センサー付セラミックファンヒーター アイリスオーヤマ 30093516

JCH-12D2-P 人感センサー付セラミックファンヒーター アイリスオーヤマ 30093516
JCH-12D2-P 人感センサー付セラミックファンヒーター アイリスオーヤマ 30093516
JCH-12D2-P 人感センサー付セラミックファンヒーター アイリスオーヤマ 30093516
JCH-12D2-P 人感センサー付セラミックファンヒーター アイリスオーヤマ 30093516

人感センサー付セラミックファンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード30093516品番JCH-12D2-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックファンヒーターです。
人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。
電気式ヒーターなので、電源が入ると、すぐに温風がでます。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。
温風2段階切替で1200W(強)・600W(弱)の切り替えができます。
使用目的に応じて人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。

ピンク電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)50Hz/1200 60Hz/1050コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×123×339安全装置電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・転倒安全スイッチ温風機能温風切替:2段階(強/弱)センサー感知範囲(人感)上下方向/約60° 左右方向/約90°感知距離(m)(人感センサー)約2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする