曜日別特売
GA-FH028 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 30093997

GA-FH028 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 30093997
GA-FH028 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 30093997
GA-FH028 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 30093997
GA-FH028 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 30093997
GA-FH028 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 30093997
GA-FH028 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 30093997
GA-FH028 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 30093997
GA-FH028 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 30093997

マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード30093997品番GA-FH028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

遊び心を持たせたクリアタイプで節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドとホースのセットです。
シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。
強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.8mです。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。

用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター3個材質ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、黄銅ホース:ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-69
注意
※器具破損防止のため、完全に止水しません。
※バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓には使用できません。

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする