GA-FF020 これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) GAONA(ガオナ) 30094164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-FF020 これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) GAONA(ガオナ) 30094164
GA-FF020 これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) GAONA(ガオナ) 30094164
GA-FF020 これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) GAONA(ガオナ) 30094164
GA-FF020 これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) GAONA(ガオナ) 30094164
GA-FF020 これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) GAONA(ガオナ) 30094164
GA-FF020 これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) GAONA(ガオナ) 30094164
GA-FF020 これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) GAONA(ガオナ) 30094164

これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホース長さ(m)1.8
1.8
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
内容量1本注文コード30094164品番GA-FF020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ホワイトのシャワーホースです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。

用途浴室浴槽(バス)、お風呂ホース長さ(m)1.8付属品アダプター7個材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30094042
2019-05-15
用途: シャワーの水質向上
医療・福祉・介護関連業

KVKのシャワーに水漏れする事なく装着することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする