曜日別特売
GA-LF010 これカモ 洗濯機用防水パンと防振パッドのセット GAONA(ガオナ) 30094304

GA-LF010 これカモ 洗濯機用防水パンと防振パッドのセット GAONA(ガオナ) 30094304
GA-LF010 これカモ 洗濯機用防水パンと防振パッドのセット GAONA(ガオナ) 30094304
GA-LF010 これカモ 洗濯機用防水パンと防振パッドのセット GAONA(ガオナ) 30094304
GA-LF010 これカモ 洗濯機用防水パンと防振パッドのセット GAONA(ガオナ) 30094304
GA-LF010 これカモ 洗濯機用防水パンと防振パッドのセット GAONA(ガオナ) 30094304
GA-LF010 これカモ 洗濯機用防水パンと防振パッドのセット GAONA(ガオナ) 30094304
GA-LF010 これカモ 洗濯機用防水パンと防振パッドのセット GAONA(ガオナ) 30094304

これカモ 洗濯機用防水パンと防振パッドのセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード30094304品番GA-LF010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

全自動洗濯機用の防水パンと振動を緩和する防振パッド(4枚入り)のセットです。
結露などの水滴から床を守ります。
防振パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
防振パッド表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。
工事不要で簡単に設置できます。

用途洗濯機寸法(mm)640×640×厚さ60(洗濯機パン)、91×91×厚さ14(防振パッド1個当たり)付属品ビス、キャップ材質ABS樹脂、ウレタン、EVA樹脂ホワイト有効内寸(mm)581×581耐荷重(kN)約1.96(200kgf)アズワン品番64-5152-61
注意
※洗濯機用防水パンには排水口は付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする