エンペックス気象計
エスパス温・湿度計
商品レビューを投稿する
温度測定範囲(℃)
0~40
-30~50
0~40
湿度測定範囲(%)
20~90
10~90
20~90
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30094803
品番
TM-2332
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
温度測定範囲(℃)
0~40
湿度測定範囲(%)
20~90
質量(g)
約210(箱含む)
電源
不要
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約162×29
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×29×162
設置方法
壁掛け
設置方式
掛兼用
材質(外枠)
PS樹脂
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.95MB)