エンペックス気象計
スーパーEX温・湿度・時計
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
30094977
品番
EX-742
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。
クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。
音の静かななめらか秒針。
質量(g)
約850(箱含む)
電源
単三乾電池1個
本体寸法(mm)
約253.×143×55
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±2%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-30~50
機能
温度計・湿度計・時計
湿度測定範囲(%)
10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×55×253
設置方法
卓上用
設置方式
置兼用
材質(外枠)
天然木・アルミ
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応