曜日別特売
P-HDL-RT-3/8 ラチェット式T型タップホルダー イシハシ精工 30096894

P-HDL-RT-3/8 ラチェット式T型タップホルダー イシハシ精工 30096894
P-HDL-RT-3/8 ラチェット式T型タップホルダー イシハシ精工 30096894

ラチェット式T型タップホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合タップM3~M10
内容量1本注文コード30096894品番P-HDL-RT-3/8
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ラチェット式で正逆回転切換えです。

適合タップM3~M10仕様タップ立て用トラスコ品番506-6573材質スチール質量(g)187タイプタップ用ハンドルT型ハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30096894
2020-02-09
用途: カメラ用三脚への雲台取付時
サービス業

ラチェット式なので、タップと合わせて片手で簡単にパイプにねじを切ることが出来ました。中学時代の「技術・家庭」の知識を思い出しながらの作業で、三脚を買い替えるよりも安価に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする