ホーザン
プラチップピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端幅(mm)
1.2
1.2
0.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30097804
品番
P-640-P
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。
摩耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的です。
トラスコ品番
818-3668
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
17
寸法A(mm)
125
適合チップ
P-640P-1
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
10
チップ色
白
耐熱温度(℃)
220(チップ)
材質(チップ)
PBT
つまみ荷重(g)
150
先端幅(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応