曜日別特売
P-644-P プラチップピンセット ホーザン 30097813

P-644-P プラチップピンセット ホーザン 30097813
P-644-P プラチップピンセット ホーザン 30097813

プラチップピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端幅(mm)0.6
内容量1本注文コード30097813品番P-644-P
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。
摩耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的です。

トラスコ品番818-3678材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法A(mm)125適合チップP-644P-1寸法D(mm)10寸法B(mm)48寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)220(チップ)材質(チップ)PBTつまみ荷重(g)150先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする