RCX-4 綿金剛打ロープ ボビン巻 ユタカメイク 30098224

綿金剛打ロープ ボビン巻

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)6
長さ(m)30
内容量1個注文コード30098224品番RCX-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途結束、装飾太さ(Φmm)6長さ(m)30材質綿生成質量(kg)0.59種類金剛打包装形態シュリンクパックトラスコ品番827-6071引張強度(kN[kgf])0.82[84]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30098206
2021-09-22
用途: 屋上の物品の固定

海岸沿いに住んでいるので風で飛ばされないよう動かさないものはこの紐と重しで固定しています。屋外でも痛みが少ない。

対象商品 : 30098197
2019-11-13
用途: ロープニットオブジェの素材として使用
サービス業

ポリエステルの姉妹商品に比べ手ごたえが硬い分扱いにくくもあるが、風合いや色合いは陰影を強調して作品に表情を与えてくれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする