ユタカメイク
ポリエステル金剛打ロープ 万能パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
30098242
品番
KSXN620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
結束、装飾
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
20
材質
ポリエステル
色
白
種類
金剛打
包装形態
シュリンクパック
質量(g)
330
引張強度(kN[kgf])
2.29[234]
RoHS指令(10物質対応)
対応