曜日別特売
A-248 ラップメイト(プチ袋) ユタカメイク 30098294

 

A-248 ラップメイト(プチ袋) ユタカメイク 30098294
A-248 ラップメイト(プチ袋) ユタカメイク 30098294

ラップメイト(プチ袋)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード30098294品番A-248
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

袋状になった緩衝材。

用途梱包用緩衝材材質ポリエチレン幅(mm)200高さ(mm)200空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10構造2層トラスコ品番794-3521寸法(mm)200×200クリア質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30098294
2019-06-24
用途: HDDの梱包
株式会社シー・アイ・シーサービス業

大きさと柔らかさがちょうど良く重宝してます。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする