京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
卓上糸ノコ盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
30099362
品番
TF-5400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,800
テーブル上下から強力ダブル集じん。
中抜き加工が素早くできるクイックアーム機構付。
集じん機を併用すれば粉じんのない作業ができます。
用途
直線から曲線切りに。
切断能力(mm)真鍮板
4
切断能力(mm)軟鋼板
3
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min
-1
[回/分])
950(50Hz)、1100(60Hz)
ストローク量(mm)
15
傾斜角度(左右)(°)
(テーブル)0~20
テーブル寸法(mm)
248×248
電源(V)
単相100
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2.5
フトコロ(mm)
400
長さ(mm)
590
付属品
糸ノコ刃(木工金属兼用刃:12本)、六角棒レンチ(3mm/5mm)
質量(kg)
17
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。