曜日別特売
MHT-6 マグネットハンドタッパー テクノプラン 30100543

マグネットハンドタッパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード30100543品番MHT-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。

質量(kg)2.5吸着力0.8kN(80kgf)全高(mm)207タッピング能力M3~M12最大ストローク(mm)60吸着方法永磁式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30100543
2019-04-02
用途: タップ加工

止まり穴のタップ加工に使用しています。
加工精度が上がり、加工コスト削減になっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする