曜日別特売
VQZ1521-5MO1-C6 VQ Series(VQZ15~) SMC 30100777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ15~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24使用流体空気ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手注文コード30100777品番VQZ1521-5MO1-C6
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
切換方式(5)3位置プレッシャセンタコイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする