※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ Series(VQZ212-~)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
使用流体
空気
管接続口径
(C4)o4用ワンタッチ管継手
注文コード
30101933
品番
VQZ212-1L1-C4-F
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・使用流体・管接続口径
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(C4)o4用ワンタッチ管継手
切換方式
(1)N.C.メタルシール
コイル電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
オプション
(F)ブラケット付
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)
ファンクション
(-)標準タイプ
CADデータダウンロード