VQZ212-2M1-M5 VQ Series(VQZ212-~) SMC 30102134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ212-~)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)使用流体空気管接続口径(M5)M5ねじ注文コード30102134品番VQZ212-2M1-M5
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ねじの種類(-)Rc管接続口径(M5)M5ねじ切換方式(1)N.C.メタルシールコイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする