VQZ212-5G1-M5 VQ Series(VQZ212-~) SMC 30102204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ212-~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24管接続口径(M5)M5ねじ注文コード30102204品番VQZ212-5G1-M5
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ねじの種類(-)Rc管接続口径(M5)M5ねじ切換方式(1)N.C.メタルシールコイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様)手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする