EZ250 オプティロック(アドアンアーム)/2段式 UNGER(ウンガー) 30105495

オプティロック(アドアンアーム)/2段式

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
全長(m)2.5/1.4
内容量1個注文コード30105495品番EZ250
参考基準価格(税別)¥13,250販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

2段式のアルミ製ポール。軽量な作りになっています。

収納時全長(m)1.4質量(kg)0.6段数2全長(m)2.5/1.4繰り返し・詰め替え対応
注意
※継ぎ足し不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする