※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ Series(VQZ215-~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(2)AC200(50/60Hz)
管接続口径
(02)1/4
切換方式
(1)N.C.メタルシール
注文コード
30105625
品番
VQZ215-2LB1-02
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(02)1/4
切換方式
(1)N.C.メタルシール
コイル電圧(V)
(2)AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(B)ロック式(要工具形)
ファンクション
(-)標準タイプ
CADデータダウンロード