曜日別特売
VQZ222-5Y1-C6-F VQ Series(VQZ222~) SMC 30109843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ222~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポート数3コイル電圧(V)(5)DC24使用流体空気注文コード30109843品番VQZ222-5Y1-C6-F
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ねじの種類(-)Rc管接続口径(C6)o6用ワンタッチ管継手切換方式(2)N.O.メタルシールリード線取出方法(Y)DINターミナルコイル電圧(V)(5)DC24オプション(F)ブラケット付ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする