曜日別特売
VQZ225-5L1-02 VQ Series(VQZ225~) SMC 30111006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ225-5L1-02 VQ Series(VQZ225~) SMC 30111006
VQZ225-5L1-02 VQ Series(VQZ225~) SMC 30111006

VQ Series(VQZ225~)

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポート数3コイル電圧(V)(5)DC24管接続口径(02)1/4注文コード30111006品番VQZ225-5L1-02
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの種類(-)Rc管接続口径(02)1/4切換方式(2)N.O.メタルシールリード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30111557
2021-05-09
用途: 装置開発

コンパクトかつ頑丈に作られており満足している。SMC の製品は種類が多く、型番がカオスなため、誤発注には要注意。

対象商品 : 30111557
2019-11-06
用途: シリンダの制御
教育・研究機関

SMC の製品は作りが良く、動作も安定しており、満足度は高いです。型番がややこしく、誤発注しやすいので、十分注意しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする