※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KF-Z
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
単動引込み
注文コード
30112617
品番
CDJ2KF16-15TZ-A93L-B
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・作動方式
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ロッド回り止め形、単動
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
15
作動方式
単動引込み
取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
ヘッドカバーのポート位置
軸に対し90°
使用流体
空気
リード線(m)
3
給油
不要(無給油)
リード線長さ(mm)
(L)3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
A93
オートスイッチ取付方法
バンド取付
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
CADデータダウンロード