曜日別特売
CJ2KD10-15Z エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KD-Z SMC 30114893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KD-Z

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
内容量1個注文コード30114893品番CJ2KD10-15Z
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・ロッド先端振れ精度向上

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする