※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KF-Z
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
45
注文コード
30115252
品番
CJ2KF10-45RZ
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・取付金具
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.06~0.7
ヘッドカバーのポート位置
軸方向
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード