曜日別特売
VQZ242R-5MJ1-C6 VQ Series(VQZ24~) SMC 30117184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ24~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ポート数3コイル電圧(V)DC24使用流体空気注文コード30117184品番VQZ242R-5MJ1-C6
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手切換方式N.O.リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付ポート数3使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする