曜日別特売
VQZ2821-5LJ1-C4 VQ Series(VQZ28~) SMC 30119494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ28~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24使用流体空気注文コード30119494品番VQZ2821-5LJ1-C4
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
切換方式混載用3ポート N.C.コイル電圧(V)DC24ポート数5管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする