曜日別特売
VQZ3120-5M1-C10 VQ Series(VQZ3120~) SMC 30122845

 

VQZ3120-5M1-C10 VQ Series(VQZ3120~) SMC 30122845
VQZ3120-5M1-C10 VQ Series(VQZ3120~) SMC 30122845

VQ Series(VQZ3120~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24ポート管接続口径【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手切換方式(1)2位置シングル注文コード30122845品番VQZ3120-5M1-C10
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ねじの種類(-)Rc切換方式(1)2位置シングルリード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする