※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード30123738品番CDJ2KD10-100Z-M9NL-B
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,888販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・オートスイッチ種類など92種類から選べます他の種類を見る ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上