※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド注文コード30125217品番CDJ2KF10-45Z-B
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,850販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など298種類から選べます他の種類を見る ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上