※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ Series(VQZ315-~)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc3/8
切換方式
N.C.
注文コード
30126275
品番
VQZ315-5LJ1-03
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
N.C.
コイル電圧(V)
DC24
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付
ポート数
3
使用流体
空気