※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)15オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード30128166品番CDJ2KL10-15Z-A93-B
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,368販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・磁石内蔵有無など215種類から選べます他の種類を見る ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上