曜日別特売
VQZ322-2M1-C6 VQ Series(VQZ322~) SMC 30129811

 

VQZ322-2M1-C6 VQ Series(VQZ322~) SMC 30129811
VQZ322-2M1-C6 VQ Series(VQZ322~) SMC 30129811

VQ Series(VQZ322~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ポート数3コイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)使用流体空気注文コード30129811品番VQZ322-2M1-C6
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの種類(-)Rc管接続口径(C6)o6用ワンタッチ管継手切換方式(2)N.O.メタルシールコイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする