曜日別特売
VQZ3220-5GB1-C8 VQ Series(VQZ322~) SMC 30130265

 

VQZ3220-5GB1-C8 VQ Series(VQZ322~) SMC 30130265
VQZ3220-5GB1-C8 VQ Series(VQZ322~) SMC 30130265

VQ Series(VQZ322~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)(5)DC24使用流体空気注文コード30130265品番VQZ3220-5GB1-C8
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(-)Rc切換方式(2)2位置ダブルコイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様)ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(B)ロック式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする