SMC
VQ Series(VQZ325~)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
3
コイル電圧(V)
(2)AC200(50/60Hz)
管接続口径
(03)3/8
注文コード
30131911
品番
VQZ325-2YB1-03
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(03)3/8
切換方式
(2)N.O.メタルシール
リード線取出方法
(Y)DINターミナル
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(B)ロック式(要工具形)
コイル電圧(V)
(2)AC200(50/60Hz)
ファンクション
(-)標準タイプ
CADデータダウンロード