曜日別特売
VQZ3250-5MJ1-02 VQ Series(VQZ325~) SMC 30132392

 

VQZ3250-5MJ1-02 VQ Series(VQZ325~) SMC 30132392
VQZ3250-5MJ1-02 VQ Series(VQZ325~) SMC 30132392

VQ Series(VQZ325~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)DC24管接続口径Rc1/4注文コード30132392品番VQZ3250-5MJ1-02
参考基準価格(税別)¥12,820販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする