B-2523 多目的ネット ユタカメイク 30134213

 

B-2523 多目的ネット ユタカメイク 30134213
B-2523 多目的ネット ユタカメイク 30134213
B-2523 多目的ネット ユタカメイク 30134213

多目的ネット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)3
幅(m)2
内容量1個注文コード30134213品番B-2523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

11サイズで、作業用にも家庭用にもさまざまな目的に対応。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
簡易フェンス間仕切り用に。侵入防止に。
荷崩れの抑制に。トラックの荷物押えに。
ゴミカバー用ネットに。園芸ネットに。
防球ネットに。
幅(m)2長さ(m)3グリーン材質ポリエチレン目合い(mm)25×25(無結節)仕様綱の周囲にΦ6mmのPEロープ付トラスコ品番494-0695質量(kg)1伸度(%)22.30糸の太さ(mm)Φ1.8強度(結節)861N(87.80kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30134186
2022-10-30
用途: 駐車場の入口封鎖用に
自動車・二輪車・自転車関連業

駐車場の入口から、子供のボールや近所の子供が入るので
愛車保護の為に購入しました。最初は、ネットが縮まっているので足で抑えて広げるか2人で協力して引っ張るようにして広げないと幅が1メートルにならず30センチくらいのままです。

対象商品 : 30134177
2019-10-24
用途: 台風対策
サービス業

使用用途にあった商品ですが、開封直後は長方形の形を保持するのにてこずりました。

対象商品 : 30134247
2018-09-11
用途: ゴルフ練習場の二重ネット
製造業

思っていたよりもしっかりした製品でした。3m×3mを4枚買いました。練習ネットを二重にしました。これで絶対に練習ボールが抜けて飛んでいくことは無いと確信できました。

対象商品 : 30134213
2018-05-07
用途: 園芸用ビニールハウスの補強に使用
不動産業

園芸用ハウスが大風の時には揺れて大変心配しています。多目的ネットが大活躍。すっぽりでもなく適当にかぶせ、ハウスが飛ばないように、揺れないように、下に数か所短い鉄杭を打って紐でくくっております。グリーンの編み目も美しく、1年中、かけたままで結構美しい物です。庭先の3ハウスに3枚買い求め、良い景色です。何より有難いのは、モノタロウさんの対応の早さに、何時も感謝しています。品揃えもいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする