VQZ3320-1L1-02 VQ Series(VQZ3320~) SMC 30135533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ3320~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)使用流体空気ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4注文コード30135533品番VQZ3320-1L1-02
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの種類(-)Rc切換方式(3)3位置クローズドセンタコイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする