※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ Series(VQZ3320~)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
使用流体
空気
ポート管接続口径
【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
注文コード
30135551
品番
VQZ3320-1YZ1-C8
参考基準価格(税別)
¥15,350
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・使用流体・ポート管接続口径
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
切換方式
(3)3位置クローズドセンタ
コイル電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
ファンクション
(-)標準タイプ
ポート管接続口径
【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード