※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ Series(VQZ3320~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
使用流体
空気
注文コード
30135691
品番
VQZ3320-5LJ1-C6
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・使用流体・ポート管接続口径
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
3位置クローズドセンタ
コイル電圧(V)
DC24
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
管接続口径
Φ6用ワンタッチ管継手
使用流体
空気