VQZ3320B-5LJ1-C10 VQ Series(VQZ3320~) SMC 30135883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ3320~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24使用流体空気注文コード30135883品番VQZ3320B-5LJ1-C10
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
切換方式3位置クローズドセンタコイル電圧(V)DC24リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5管接続口径Φ10用ワンタッチ管継手使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする