VQZ3550K-5YZ1-03 VQ Series(VQZ35~) SMC 30141842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ35~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24使用流体空気注文コード30141842品番VQZ3550K-5YZ1-03
参考基準価格(税別)¥16,340販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-)Rc管接続口径(03)3/8切換方式(5)3位置プレッシャセンタシール方式(0)メタルシール手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(K)高圧タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする