曜日別特売
VQ110-4M-M5 ソレノイドバルブ (VQ110-~) SMC 30147503

ソレノイドバルブ (VQ110-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル電圧(V)AC220(50/60Hz)管接続口径M5リード線取出方法M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード30147503品番VQ110-4M-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
ポート数3使用流体空気コイル電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類M管接続口径M5切換方式ノーマルクローズリード線取出方法M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする