曜日別特売
VQ110-5F ソレノイドバルブ (VQ110-~) SMC 30147521

ソレノイドバルブ (VQ110-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル電圧(V)DC24リード線取出方法プラグイン:ランプ・サージ電圧保護回路付(プラグインマニホールド専用)注文コード30147521品番VQ110-5F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850
ポート数3使用流体空気コイル電圧(V)DC24切換方式ノーマルクローズリード線取出方法プラグイン:ランプ・サージ電圧保護回路付(プラグインマニホールド専用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする